Cleşte pentru inele de siguranţă Înclinat la 45°, Tip: J0

Cod articol.: 719845 J0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Material oţel crom-vanadiu
Diametru vârf 0,9 mm
Lungimea totală L 135 mm
Standard DIN 5256
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grade
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Formă vârf Ascuţit
Recomandat pentru Inele de siguranță interioare
Diametru min., Inele de siguranță interioare 8 mm
Diametru max., Inele de siguranță interioare 13 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic acoperit
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719845 J0
EAN / GTIN 4045197493187
Număr producător 719845 J0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru, mânere îmbrăcate în plastic.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

Similar DIN 5256.

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.