{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
| Teljes hossz | 135 mm | |
| Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 8 mm - 13 mm | |
| Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
| Szabvány | hasonló, mint a DIN 5256 | |
| Pofaalak | 45°-ban hajlított | |
| Nyél | Műanyag bevonattal | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | feketére foszfátozott | |
| Cserélhető hegy | nem | |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
| Cikkszám | 719845 J0 | |
| EAN / GTIN | 4045197493187 | |
| Gyártó száma | 719845 J0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |