Låsringstång vinklad 45° J0 HOLEX

Article no.: 719845 J0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
54 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger vinklad innerring
totallängd 135 mm
för invändig låsrings-⌀ 8 mm - 13 mm
spets-⌀ 0,9 mm
Norm motsvarande DIN 5256
Käftform vinklad 45°
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
Yta kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719845 J0
EAN / GTIN 4045197493187

Beskrivelse

Utförande:

Smidda i ett stycke. Kemiskt svärtad tång, plastklädda handtag.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

Motsvarande DIN 5256.

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen