{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 135 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 mm - 13 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | vastaa standardia DIN 5256 | |
Leukamalli | 45° taitetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719845 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197493187 |