• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Præcisionslåseringstang, Type: J0

Art.-nr.: 719790 J0
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
235 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Inderring, lige
Hel længde 140 mm
Til indvendige låseringe-⌀ 8 mm - 13 mm
Spids-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Specialstål
Materiale, spids Specialstål
Overflade kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag nej
Greb med fikseringsanordning ja
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 719790 J0
EAN/GTIN 4003773048510
Producentnummer 48 11 J0
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.
Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof.
Med indsatte præcisionsspidser.
Form C − lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.