Præcisionslåseringstang, Type: J0

Art.-nr.: 719770 J0
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
1.094 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Inderring, lige
Hel længde 140 mm
Til indvendige låseringe-⌀ 8 mm - 13 mm
Spids-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Specialstål
Materiale, spids Specialstål
Overflade sort
Led med integreret returfjeder ja
Greb med fikseringsanordning nej
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 719770 J0
EAN/GTIN 4045197503893
Producentnummer 719770 J0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.
Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof.
Med indsatte præcisionsspidser.
Form C − lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.