Præcisionslåseringstang J31

Art.-nr.: 719770 J31
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, vinklet

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Inderring, vinklet
Hel længde 210 mm
Til indvendige låseringe-⌀ 40 mm - 100 mm
Spids-⌀ 2,25 mm
Norm DIN 5256 D
Form D
Kæbeform vinklet 90°
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Specialstål
Materiale, spids Specialstål
Overflade sort
Led med integreret returfjeder ja
Greb med fikseringsanordning nej
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719770 J31
EAN/GTIN 4045197504074

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.
Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof.
Med indsatte præcisionsspidser.
Form D − vinklede kæber 90°.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven