Trappebukke

Art.-nr.: 71407
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farve grå
Samlet højde 230 mm
Basisenhedslængde 110 mm
Basisenhedsbredde 70 mm
Vægt 3,6 kg
Materiale støbegods
Produkttype Skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71407
EAN/GTIN 4020772071400
Producentnummer 71407
L-nummer L30130 695
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trappebukke med spændetrin på 7.5 mm højdeforskel hver. Maskinstøbning, malet. Gulvplads og trapper ansigt-fræset.

Egenskab:

  • Størrelse: 230
  • H min.: 192,5 mm
  • H maks.: 230 mm
  • A: 110,0
  • B1: 70
  • B2: 50
  • Vægt: 3600 g