Caballetes de escalera

Número de artículo: 71407
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 71407
EAN / GTIN 4020772071400
Número del fabricante 71407
Número L L30130 695
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Caballetes de escalera, con pasos de sujeción de 7,5 mm de diferencia de altura cada uno. Máquina de fundición, pintado. Espacio en el suelo y escaleras fresadas.

Característica:

  • Tamaño: 230
  • H min: 192,5 mm
  • H max.: 230 mm
  • A: 110,0
  • B1: 70
  • B2: 50
  • Peso: 3600 g