{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | sive | |
| Celotna višina | 230 mm | |
| Dolžina osnovnega telesa | 110 mm | |
| Širina osnovnega telesa | 70 mm | |
| Masa | 3,6 kg | |
| Material | litina | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni primež |
| Številka izdelka | 71407 | |
| EAN/GTIN | 4020772071400 | |
| Številka proizvajalca | 71407 | |
| L-število | L30130 695 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |