• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppenböcke

Artikel-Nr.: 71407
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe grau
Höhe gesamt 230 mm
Länge Grundkörper 110 mm
Breite Grundkörper 70 mm
Gewicht 3,6 kg
Material Guss
Produktart Spannstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71407
EAN / GTIN 4020772071400
Herstellernummer 71407
L-Nummer L30130 695
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Treppenböcke, mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied. Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst.

Merkmal:

  • Größe: 230
  • H min.: 192,5 mm
  • H max.: 230 mm
  • A: 110,0
  • B1: 70
  • B2: 50
  • Gewicht: 3600 g