Trestles de scări

Cod articol.: 71407
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea gri
Înălţimea totală 230 mm
Lungimea corpului de bază 110 mm
Lăţimea corpului de bază 70 mm
Greutate 3,6 kg
Material fontă
Tip produs Menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 71407
EAN / GTIN 4020772071400
Număr producător 71407
L-Număr L30130 695
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Stâlpii scării, cu trepte de prindere cu o diferență de înălțime de 7,5 mm fiecare. Turnarea mașinii, vopsită. Spațiu pe podea și scări frezate cu fața.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 230
  • H min: 192,5 mm
  • H max: 230 mm
  • A: 110,0
  • B1: 70
  • B2: 50
  • greutate: 3600 g