3M™ X5-S4PTCS2 standard 4-punkts hagerem med spænde og certificeringskobling til SecureFit™ beskyttelseshjelme.

Art.-nr.: 7100175587
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hovedværnsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100175587
EAN/GTIN 04054596595439
Producentnummer 7100175587

Betegnelse

Udførelse:

Justerbar 4-punkts hagerem til hurtig og perfekt pasform
Den patenterede omskifterfunktion gør det muligt at skifte mellem sikkerhedsstandarderne EN 397 og EN 12492
Valgfrit tilbehør til 3M™ SecureFit™ X5000-seriens sikkerhedshjelme.
Let at montere, betjene og justere
Plasthætte

Beskrivelse:

Denne firepunktshagerem er udstyret med et plastikspænde og en eksklusiv valgknap. Når den anvendes sammen med 3M SecureFit(tm) sikkerhedshjelm X5000, giver valgknappen i hageremmen brugeren mulighed for at vælge enten EN397 eller EN12492 afhængigt af sikkerhedskravene på arbejdspladsen. Hageremmen er designet med hurtige og smidige justeringsfunktioner til individuel tilpasning.

Egenskab:

Justerbar 4-punkts hagerem for en hurtig og perfekt pasform
Patenteret omskiftningsfunktion gør det muligt at skifte mellem sikkerhedsstandarderne EN 397 og EN 12492
Valgfrit tilbehør til 3M™ SecureFit™ X5000 Series beskyttelseshjelme.
Let at fastgøre, betjene og justere
Plastic fastgørelseselement
Som erstatning for slidte eller beskadigede dele

Bemærk:

Til brug med 3M™ SecureFit™ X5000 Series beskyttelseshjelme og ideel til byggeri, nedrivning, skovbrug og olie- og gasindustrien