Kivitel:
Állítható, 4 pontos csinstrap a gyors és tökéletes illeszkedésért
A szabadalmaztatott átállási funkció lehetővé teszi az en 397 és az en 12492 biztonsági szabványok közötti váltást
Opcionális tartozékok a 3M™ SecureFit ™ X5000 sorozatú biztonsági sisakokhoz
Egyszerű szerelés, kezelés és beállítás
Műanyag lezárás
Leírás:
A 3M™ standard 4 pontos Chinstrap X5-S4PTCS2 a 3M™ SecureFit™ X5000 sorozat sisakjai közé tartozik, és cserealkatrészként is megvásárolható. Állítható csőrünk speciális váltófunkcióval rendelkezik az EN 397 és az EN 12492 biztonsági szabványok közötti váltáshoz. A Chinstrap könnyen testre szabható, és műanyag zárással rendelkezik.
Jellemző:
A kopott vagy sérült alkatrészek cseréjeként
Figyelem:
A 3M™ SecureFit ™ X5000 sorozatú biztonsági sisakokkal való használatra tervezve, ideális az építőipar, a bontás, az erdőgazdálkodás, az olaj- és gázipar számára