• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ X5-S4PTCS2 Standard 4-Punkt-Kinnriemen mit Verschluss und Zertifizierungs-Wechselschalter für SecureFit™ Schutzhelme

Artikel-Nr.: 7100175587
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kopfschutzhalterung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100175587
EAN / GTIN 04054596595439
Herstellernummer 7100175587

Beschreibung

Ausführung:

Anpassbarer 4-Punkt-Kinnriemen für einen schnellen und perfekten Sitz
Die patentierte Umstellfunktion ermöglicht den Wechsel zwischen den Sicherheitsnormen EN 397 und EN 12492
Optionales Zubehör für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000
Einfache Befestigung, Bedienung und Anpassung
Kunststoffverschluss

Beschreibung:

Der 3M™ Standard 4-Punkt-Kinnriemen X5-S4PTCS2 ist im Lieferumfang für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 inbegriffen und kann außerdem als Ersatzteil erworben werden. Unser anpassbarer Kinnriemen verfügt über eine spezielle Umschalt-Funktion zum Wechseln zwischen den Sicherheitsnormen EN 397 und EN 12492. Unser Kinnriemen lässt sich mühelos individuell anpassen und hat einen Kunststoffverschluss.

Merkmal:

Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen der Serie X5000 und ideal geeignet im Baugewerbe, bei Abbrucharbeiten, in der Forstwirtschaft und in der Erdöl- und Erdgasindustrie