Ejecución:
Correa de barbilla ajustable de 4 puntos para un ajuste rápido y perfecto
La función de conmutación patentada permite cambiar entre las normas de seguridad EN 397 y EN 12492
Accesorio opcional para los cascos de la serie 3M™ SecureFit™ X5000.
Fácil de montar, manejar y ajustar
Tapa de plástico
Descripción:
El barboquejo estándar de 4 puntos X5-S4PTCS2 de 3M™ está incluido en la serie X5000 de cascos de protección 3M™ SecureFit™ y también se puede adquirir como repuesto. Nuestro barboquejo ajustable cuenta con una función de selección exclusiva para cambiar entre las normas de seguridad EN397 y EN12492. Nuestro barboquejo es muy fácil de ajustar y posee un cierre de plástico.
Característica:
Barboquejo ajustable de 4 puntos diseñado para un ajuste personalizado, rápido y sencillo
La función de selección patentada le permite cambiar entre las normas de seguridad EN397 y EN12492
Accesorio opcional para los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de la serie X5000
Fácil de acoplar, usar y ajustar
Cierre de plástico
Sustituye a las piezas dañadas o desgastadas
Nota:
Para su uso con el casco de protección 3M™ SecureFit™ de la serie X5000 en los sectores de construcción, demolición, forestal y petróleo y gas