Execuţie:
Chingă reglabilă în 4 puncte pentru o potrivire rapidă și perfectă
Funcția de comutare patentată permite comutarea între standardele de siguranță EN 397 și EN 12492.
Accesorii opționale pentru seria X5000 3M™ SecureFit™ cască de protecţie
Ușor de montat, operat și reglat
Capac de plastic
Descriere:
Această curea de bărbie în patru puncte are o cataramă din plastic și un selector exclusiv. Atunci când este utilizat cu casca de protecție 3M SecureFit(tm) X5000, selectorul situat în curea de bărbie permite utilizatorului să aleagă între EN397 sau EN12492, în funcție de cerințele de siguranță de la locul de muncă. Jugularul este proiectat cu caracteristici de ajustare rapidă și lină pentru o potrivire personalizată.
Caracteristică:
Curea de bărbie reglabilă în 4 puncte pentru o potrivire rapidă și perfectă
Funcția de comutare brevetată permite comutarea între standardele de siguranță EN 397 și EN 12492
Accesoriu opțional pentru căștile de protecție din seria 3M™ SecureFit™ X5000.
Ușor de fixat, operat și reglat
Fermoar din plastic
Ca înlocuitor pentru piesele uzate sau deteriorate
Notă:
Se utilizează cu căștile de protecție 3M™ SecureFit™ seria X5000 și sunt ideale pentru construcții, demolări, silvicultură și industria petrolieră și a gazelor.