Scotch-Brite™ Clean and Finish-lakpensel CF-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A FIN

Art.-nr.: 7100139679
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibelamelhjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100139679
EAN/GTIN 08021684332319
Producentnummer 7100139679
L-nummer L51710 1139

Betegnelse

Udførelse:

Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Finishing Flap Brush er konstrueret af sektioner af ikke-vævet materiale, der er skåret i længderetningen og bundet til en cylindrisk kerne. Vores flapbørster fås med aluminiumoxid, der løbende tilfører nyt slibemiddel for at opnå en ensartet og ensartet finish.

Egenskab:

Giver mere overfladekontakt end kopbørster
Leverer en kontinuerlig forsyning af frisk slibemiddel for jævne, ensartede overflader
Blød og tilpasningsdygtig for ensartet overfladefinish uden rystemærker

Bemærk:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing