Scotch-Brite™ Clean & Finish Lamellenborstel CF-FB, 200 mm x 50 mm x 76 mm, 5A FIN

Artikelnummer: 7100139679
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijplamellenwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100139679
EAN/GTIN 08021684332319
Nummer fabrikant 7100139679
L-nummer L51710 1139

Omschrijving

Uitvoering:

Size: 50 mm x 76.2 mm
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel heeft een verbeterde consistentie en zorgt voor meer controle over een kritische taken zoals polijsten en esthetische afwerking van koper, messing, roestvast staal, aluminium en andere metalen.

Kenmerk:

Biedt meer oppervlaktecontact dan kopborstels
Zorgt voor continu vers schuurmiddel voor uniforme, consistente oppervlakken
Zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige oppervlakteafwerking zonder schuursporen

Tip:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing