Scotch-Brite™ Tisztító és befejező kefe CF-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A FIN

Cikkszám: 7100139679
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100139679
EAN / GTIN 08021684332319
Gyártó száma 7100139679
L-szám L51710 1139

Leírás

Kivitel:

Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

Használja a Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-FB többtárcsás keféket, hogy egyenletes eltávolítást és befejezést érjen el a termék élettartama alatt. A Clean and Finish Flap kefék szálakhoz kötött, abrazív ásványi anyagot tartalmaznak.

Jellemző:

Nagyobb felületi érintkezést biztosít, mint a cserépkefék
Folyamatosan friss csiszolóanyag-t biztosít az egyenletes, egyenletes felületekhez
Puha és alkalmazkodó a sima felületért, csetepattanások nélkül

Figyelem:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing