Scotch-Brite™čisticí a lešticí lamelový kartáč CF-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A FIN

Č. pol.: 7100139679
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne lamelové koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100139679
EAN/GTIN 08021684332319
Číslo výrobcu 7100139679
Číslo L L51710 1139

Popis

Prevedenie:

Celková šířka: 50 mm

Popis:

K dosažení rovnoměrného odstranění a povrchové úpravy po celou dobu životnosti výrobku používejte Scotch-Brite™ Clean and Finish Fleštící houba Brushes CF-FB. Naše kartáče Clean and Finish Fleštící houba Brushes mají na vláknech navázaný abrazivní minerál.

Charakteristika:

Poskytuje větší kontakt s povrchem než kartáčky na květináče
Dodává nepřetržitě čerstvý brusivo pro rovnoměrné a rovnoměrné povrchy
Měkký a přizpůsobivý pro rovnoměrný povrch bez drnčení

Poznámka:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing