3M™ Kontaktarm til filebåndsmaskine

Art.-nr.: 7100132680
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100132680
EAN/GTIN 50051131335856
Producentnummer 7100132680
L-nummer L51710 992

Betegnelse

Udførelse:

Samlet - klar til øjeblikkelig brug
Har gummi-kontakthjul
Skift bæltelængde eller bredde til din 3M™ filebåndsmaskine
Til brug med 3M™ filebåndsmaskiner

Beskrivelse:

3M™ File Tape Machine-kontaktarmen garanterer på en intelligent og effektiv måde, at din 3M™ File Tape Machine kan bruges til de mest forskelligartede opgaver inden for reparation af autoværksteder. De monterede, klar til brug-kontaktarme har gummikontakthjul og bruges til effektivt at ændre båndlængden eller -bredden på din filebåndsmaskine. Kontaktarmens design gør det muligt at slibe på svært tilgængelige områder. Fremragende til fjernelse af punktsvejsninger, afgratning, rengøring og efterbehandling. 3M™ File Belt Machine-kontaktarmen er specielt designet til 3M™ File Belt-maskiner (PN 33573 og 33575) og 3M™ Cubitron™ II-slibebånd.

Egenskab:

Monteret - klar til øjeblikkelig brug
Skift båndlængde eller bredde til din 3M™ filebåndsmaskine
Til brug sammen med 3M™ filbåndsmaskiner