3M™ Érintőkar csiszolószalagos géphez

Cikkszám: 7100132680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100132680
EAN / GTIN 50051131335856
Gyártó száma 7100132680
L-szám L51710 992

Leírás

Kivitel:

Telepítve – azonnal használatra kész
Gumi érintkezőkerekekkel rendelkezik
Teljes hossz: 330 mm
Teljes szélesség: 10 mm

Leírás:

3M™ Érintőkar csiszolószalagos géphez való kontakt kar hatékony megoldás a csiszolási kapacitás fenntartására további csiszológépek költsége nélkül. Minden kontaktkar azonnal csatlakoztatható a 3M™ szalagos géphez (PN 33573 és 33575).

Jellemző:

Változtassa meg a szíj hosszát vagy szélességét a 3M™ szalagos géphez
3M™ szalagos gépekkel való használatra