3M™ Sestava kontaktního ramene pilníkového pásu brusky, 330 mm x 10 mm, PN33585

Artiklové číslo: 7100132680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100132680
EAN / GTIN 50051131335856
Číslo výrobce 7100132680
L-číslo L51710 992

Popis

Provedení:

Montáž – připraveno k okamžitému použití
Obsahuje pryžová kontaktní kola
Celková délka 330 mm
Celková šířka: 10 mm

Popis:

Kontaktní rameno pilníkového páskovače 3M™ inteligentně a efektivně zaručuje, že váš pilníkový páskovač 3M™ lze použít pro nejrůznější úkoly při opravách karoserií vozidel. Sestavená kontaktní ramena připravená k použití jsou vybavena pryžovými kontaktními kolečky a slouží k efektivní změně délky nebo šířky pásu na pilníkovém stroji. Konstrukce kontaktního ramene umožňuje broušení v těžko přístupných místech. Vynikající pro odstraňování bodových svarů, odstraňování otřepů, čištění a dokončování. Kontaktní rameno pilníkového stroje 3M™ je speciálně navrženo pro pilníkové stroje 3M™ (PN 33573 a 33575) a brusné pásy 3M™ Cubitron™ II.

Charakteristika:

Změňte délku nebo šířku pásu pro váš dopravníkový stroj 3M™
Pro použití se stroji s pilovými pásy 3M™