Ansamblu braț de contact pentru șlefuitor cu bandă de șlefuit 3M™ File, 330 mm x 10 mm, PN33585

Cod articol: 7100132680
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100132680
EAN / GTIN 50051131335856
Număr producător 7100132680
L-Număr L51710 992

Descriere

Execuţie:

Asamblat - gata de utilizare imediată
Dispune de roți de contact din cauciuc
Schimbați lungimea sau lățimea benzii pentru mașina dumneavoastră cu bandă de dosare 3M™.
Pentru utilizare cu mașinile de bandă pentru dosare 3M™.

Descriere:

Brațul de contact al mașinii de filetat 3M™ garantează în mod inteligent și eficient faptul că mașina dumneavoastră de filetat 3M™ poate fi utilizată pentru cele mai variate sarcini din domeniul reparațiilor de caroserie auto. Brațele de contact asamblate, gata de utilizare, sunt prevăzute cu roți de contact din cauciuc și sunt utilizate pentru a schimba în mod eficient lungimea sau lățimea benzii de la mașina dumneavoastră cu bandă de dosare. Designul brațului de contact permite șlefuirea în zone greu accesibile. Excelent pentru îndepărtarea sudurilor prin puncte, debavurare, curățare și finisare. Brațul de contact al mașinii cu bandă de șlefuit 3M™ este special conceput pentru mașinile cu bandă de șlefuit 3M™ (PN 33573 și 33575) și benzile abrazive 3M™ Cubitron™ II.

Caracteristică:

Montat - gata de utilizare imediată
Schimbați lungimea sau lățimea benzii pentru aparatul dumneavoastră de bandă pentru dosare 3M™.
Pentru utilizare cu mașinile de bandă de fișiere 3M™