• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 330 mm x 10 mm, 33585

Número de artículo: 7100132680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100132680
EAN / GTIN 50051131335856
Número del fabricante 7100132680
Número L L51710 992

Descripción

Ejecución:

Instalado – listo para usar inmediatamente
Cuenta con ruedas de contacto de goma
Longitud total: 330 mm
Anchura total: 10 mm

Descripción:

El conjunto de brazo de contacto para lijadora de minibandas 3M™ le permite mantener de un modo eficaz sus capacidades de lijado y rectificado sin necesidad de comprar otras lijadoras. Cada conjunto de brazo de contacto se ofrece listo para instalarse en su lijadora de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575).

Característica:

Montado y listo para utilizarse
Incluye ruedas de contacto de caucho
Cambie la longitud o el ancho de la banda de su lijadora de minibandas 3M™
Diseñado para utilizarse con las lijadoras de minibandas 3M™