Udførelse:
Produktets farve: kobber
Elektrisk ledende
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 12 mm
Ikke-oxiderende
Beskrivelse:
3M™ Kobberfolieafskærmningstape 1181 har en 0,036 mm glat kobberfolie med en ledende akryltrykfølsom klæbemiddel og liner. Det ubelagte kobber med ledende klæbemiddel er en almindelig EMI-afskærmningstape til ikke-korrosive forhold.
Egenskab:
Med aftageligt beskyttelsescover for at muliggøre nem håndtering og ukompliceret udstansning
Fremragende loddeevne
Flammehæmmende
Kobberfoliesubstratet er modstandsdygtigt over for oxidation og anløbning
Klæbemidlet sikrer en sikker kontakt med anvendelsesfladen
Egnet til EMI-afskærmning, jording og statisk afledning
Kan loddes og stanses
Bemærk:
Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining