Exécution:
Couleur du produit: Cuivre
Conducteur électrique
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 12 mm
Non oxydant
Description:
Le ruban de blindage sur feuille de cuivre 3M™ 1181 a un support en feuille de cuivre lisse de 0,036 mm avec un adhésif et un film de protection conducteurs sensibles à la pression. Le cuivre non plaqué avec adhésif conducteur est un ruban de blindage EMI courant pour les conditions non corrosives.
Caractéristique(s):
Avec un couvercle de protection amovible pour une manipulation facile et un poinçonnage sans complications.
Excellente soudabilité
Ignifugé
Le support en feuille de cuivre résiste à l'oxydation et aux couleurs de ternissement.
L'adhésif garantit un contact sûr avec la surface d'application
Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et la dissipation de l'électricité statique
Peut être soudé et découpé
Remarque(s):
Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining