Kivitel:
Termék színe: Réz
Elektromosan vezető
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 12 mm
Nem oxidáló
Leírás:
A 3M™ rézfólia árnyékoló szalag 1181 sima, 0,036 mm vastag rézfólia hátlappal rendelkezik nyomásérzékeny akrilát ragasztóval és védőburkolattal. A bevonat nélküli rézfólia szalag vezetőképes ragasztóval egy közös EMI árnyékoló szalag, amely korrózióállóságot igényel.
Jellemző:
Kivehető védőburkolattal a könnyű kezelhetőség és az egyszerű lyukasztás érdekében
Kiváló forraszthatóság
Lángálló
A rézfóliából készült hordozóanyag ellenáll az oxidációnak és a temperáló színeknek
A ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
Alkalmas EMI árnyékolásra, földelésre és a statikus elektromosság eloszlatására
Forrasztható és lyukasztható
Figyelem:
Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining