• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 12 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7100116886
  • Mindestbestellmenge: 19 Stk.
  • Bestellschritt: 19 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116886
EAN / GTIN 04054596282490
Herstellernummer 7100116886
L-Nummer L01310 1104

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kupferfarben
Elektrisch leitfähig
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 12 mm
Nicht oxidierend

Beschreibung:

Das 3M™ Kupferfolien-Abschirmband 1181 verfügt über einen glatten, 0,036 mm dicken Träger aus Kupferfolie mit einem druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff und einer Schutzabdeckung. Das unbeschichtete Kupferfolienband mit leitfähigem Klebstoff ist ein gängiges EMI-Abschirmband, bei denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.

Merkmal:

Mit abziehbarer Schutzabdeckung, um eine einfache Handhabung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen
Ausgezeichnete Lötbarkeit
Flammhemmend
Das Trägermaterial aus Kupferfolie ist beständig gegen Oxidation und Anlauffarben
Der Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet für die EMI-Abschirmung, die Erdung und das Ableiten statischer Aufladung
Lötbar und stanzfähig

Hinweis:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining