3M™ ET 1181 Koperfolie, glad, met geleidende lijm, Koper, 12 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7100116886
  • Minimale bestelhoeveelheid 19 stuks
  • Stappen van de bestelling: 19 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116886
EAN/GTIN 04054596282490
Nummer fabrikant 7100116886
L-nummer L01310 1104

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Koper
Elektrisch geleidend
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 12 mm
Niet-oxiderend

Omschrijving:

3M™ Afschermingstape van koperfolie 1181 heeft een gladde koperfolierug van 0,04 mm met een geleidende drukgevoelige acrylaatlijm en een schutlaag. Het ongeplateerde koper met geleidende lijm is een gebruikelijke EMI-afschermingstape voor niet-corrosieve omstandigheden.

Kenmerk:

Met afneembare beschermhoes voor gemakkelijk hanteren en ongecompliceerd ponsen
Uitstekende soldeerbaarheid
Vlamvertragend
De achterzijde van koperfolie is bestand tegen oxidatie en aanslag.
De lijm zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor EMI afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading
Soldeerbaar en ponsbaar

Tip:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining