{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | SR M2.6-L6.7-S11 Torx Schraube | |
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 6,7 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M2,6 | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Skaftudførelse | Delgevind | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Styrkeklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 7060157 | |
| EAN/GTIN | 7291075421309 | |
| Producentnummer | 7060157 | |
| L-nummer | L24000 1065 |