SR M2.6-L6.7-S11 Vis Torx

Réf.: 7060157
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant SR M2.6-L6.7-S11 Torx Schraube
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 6,7 mm
Taille de filetage d1 M2,6
Profil d’entraînement TORX® femelle
Type de queue Filetage partiel
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Classe de résistance 8.8

Identification et classification

Référence article 7060157
EAN / GTIN 7291075421309
Réf. fabricant 7060157
Article hors catalogue L24000 1065

Description

Description:

Vis Torx SR M2.6-L6.7-S11