Șurub SR M2.6-L6.7-S11 Torx

Cod articol.: 7060157
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului SR M2.6-L6.7-S11 Torx Schraube
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Lungime nominală L 6,7 mm
Dimensiunea filetului d1 M2,6
Profil de antrenare TORX® interior
Versiune tijă Filet parțial
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 7060157
EAN / GTIN 7291075421309
Număr producător 7060157
L-Număr L24000 1065

Descriere

Descriere:

Șurub Torx SR M2.6-L6.7-S11