SR M2.6-L6.7-S11 šroub Torx

Artiklové číslo: 7060157
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SR M2.6-L6.7-S11 Torx Schraube
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 6,7 mm
Rozměr závitu d1 M2,6
Profil pohonu TORX® vnitřní
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7060157
EAN / GTIN 7291075421309
Číslo výrobce 7060157
L-číslo L24000 1065

Popis

Popis:

Šroub Torx SR M2.6-L6.7-S11