Værktøjssortiment „BIG Twin Move“ Elektro 63 dele, Antal værktøjer: 63

Art.-nr.: 680102 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, opbevaring kuffert
Emballage Kunststofkuffert
Antal medfølgende dele 63 stk.
Længde i alt 290 mm
Bredde i alt 520 mm
Højde i alt 435 mm
Producentbetegnelse BIG Twin Move
Mobilitet ++
Energiforsyning ingen energiforsyning
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 680102 63
EAN/GTIN 4003773082118
Producentnummer 00 21 41
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Mobilitet: ++ (velegnet til mobile opgaver)
Omfattende elektrikerværktøjssortiment i værktøjskuffert af høj kvalitet. Med mobil enhed og teleskopgreb.
Kuffert af ABS med aluminiumsramme hele vejen rundt, kan åbnes i begge sider.

Leveringsomfang:

Elektrikervaterpas: 1 stk. nr. 467415 str. 430
Lommevaterpas Electric: 1 stk. nr. 467484 str. 70
Dobbelt gaffelnøgle „Joker”: 1 stk. str. 10×13 mm
Multifunktionsnøgle Twinkey®: 1 stk. nr. 623550
Topnøglesortiment 1/4 tomme, 28 dele: 1 stk. nr. 630295 str. S
Skruetrækker til Pozidriv, VDE-isoleret: 1 stk. i str. 1
Skruetrækker til ligekærv, VDE-isoleret: 1 stk. str. 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-sortiment, 16 dele: 1 stk. som nr. 667260
Spidskombitang, forkromet, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701655 str. 145
Vandpumpetang Cobra® sort forkromet: 1 stk. nr. 705800 str. 180
Flad rundtang vinklet, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 713700 str. 200
Kraftskævbider, forkromet, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 723500 str. 200
Skævbider, forkromet, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 725300 str. 160
Universal-afisoleringsværktøj ErgoStrip®: 1 stk. nr. 728091 str. 8-13
Afisoleringstang op til 16 mm² Preci Strip: 1 stk. nr. 728631 str. 16
Installationstang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 728787 str. 200
Crimptang til kabeltyller op til 16 mm²: 1 stk.
Elektrikermejsel: 1 stk. nr. 743000 str. 250
Smedehammer: 1 stk. str. 300 g
Polygriptang: 1 stk. nr. 813700 str. 180
Kabelkniv fast, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 844410
Værktøjskuffert: 1 stk. nr. 692615 str. 1

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i værktøjskuffert.
Hvert sæt er tildelt et mobilitetsniveau (fra ideelt egnet til mobil brug til primært egnet til stationær brug), som viser, hvor godt sortimentet egner sig til mobilt arbejde eller til brug på en fast arbejdsplads.