{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Hoved, udvendig diameter e | 10 mm | |
| Højde, hoved k | 6 mm | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 16 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M6 | |
| Drevprofil | indvendig sekskant | |
| Drevstørrelse | SW5 | |
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglestørrelse s | 5 mm | |
| Gevindstigning P | 1 mm | |
| Overflade | blank | |
| Skaftudførelse | Gennemgående gevind | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | M | |
| Standard | DIN EN ISO 4762 | |
| Materiale | stål | |
| Styrkeklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 7001841 | |
| EAN/GTIN | 7291075416190 | |
| Producentnummer | 7001841 | |
| L-nummer | L24000 934 |