{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Diametro esterno della testa e | 10 mm | |
| Altezza testa k | 6 mm | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 16 mm | |
| Misura del filetto d1 | M6 | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Dimensione azionamento | SW5 | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Apertura chiave s | 5 mm | |
| Passo della filettatura P | 1 mm | |
| Superficie | es. lucida | |
| Esecuzione codolo | Filettatura piena | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Normativa | DIN EN ISO 4762 | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 8.8 |
| Codice articolo | 7001841 | |
| EAN / GTIN | 7291075416190 | |
| Codice del produttore | 7001841 | |
| Numero-L | L24000 934 |