SR M6X16 DIN912 Tapón hueco roscado

Número de artículo: 7001841
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Diámetro exterior de la cabeza e 10 mm
Altura de la cabeza k 6 mm
Con collar no
Longitud nominal L 16 mm
Tamaño de rosca d1 M6
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW5
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 5 mm
Paso de rosca P 1 mm
Superficie brillante
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Norma DIN EN ISO 4762
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 7001841
EAN / GTIN 7291075416190
Número del fabricante 7001841
Número L L24000 934

Descripción

Descripción:

Tornillo SR M6X16 DIN912