Śruba

Nr art.: 7001841
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna łba e 10 mm
Wysokość łba k 6 mm
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 16 mm
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW5
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 5 mm
Skok gwintu P 1 mm
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Norma DIN EN ISO 4762
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7001841
EAN / GTIN 7291075416190
Numer producenta 7001841
Numer L L24000 934

Opis

Opis:

  • Śruba SR M6X16 DIN912