{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | sæt/sortiment | |
| Position, spids | lige | |
| Diameter, spids | 0,9 mm; 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Antal værktøjer | 4 stk. | |
| Form, spids | spids | |
| Materiale, spids | specialstål | |
| Egnet til | Udvendige låseringe | |
| Diameter, min., Udvendige låseringe | 3 mm | |
| Diameter, maks., Udvendige låseringe | 100 mm | |
| Type, led | gennemgående led | |
| med returfjeder | ja | |
| Form | form A | |
| Farve | blå; sort | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Produkttype | låseringstang | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 700142 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197524867 | |
| Producentnummer | 700142 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |