Set de cleşti de precizie pentru inele de siguranţă, 4 buc. pentru inele exterioare, Număr de cleşti: 4

Cod articol.: 700142 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cleşti Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Poziție vârf dreaptă
Diametru vârf 0,9 mm; 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm
Standard DIN 5254
Număr de unelte 4 buc.
Formă vârf Ascuţit
Materialul vârfului Oţel special
Recomandat pentru Inele de siguranță exterioare
Diametru min., Inele de siguranță exterioare 3 mm
Diametru max., Inele de siguranță exterioare 100 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Formă Forma A
Culoarea albastru; negru
Material, mâner plastic
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Procesul de fabricație Forjat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700142 4
EAN / GTIN 4045197524867
Număr producător 700142 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Parte forjată a mânerului şi a articulaţiei, vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui. Cleşte negru, cap şlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.
Articulaţie cu arc de deschidere integrat.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Standard:

DIN 5254 A − pentru inele de siguranţă exterioare.

Livrare:

Câte 1 cleşte pentru inele de siguranţă Cod 719870 Ref. A0; A1; A2; A3.