Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos külső gyűrűkhöz 4

Cikkszám: 700142 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 4
Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes
Szabvány DIN 5254 A
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Hegy ⌀ 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Teljes hossz, maximum 140; 140; 185; 230 mm
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700142 4
EAN / GTIN 4045197524867

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt markolat és illeszték, hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva; a fogótestbe ültetve és bepréselve. Feketített fogó, köszörült fej, szárak műanyag bevonattal.
Illeszték beépített nyitórugóval.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Szabvány:

DIN 5254 A − külső-Seeger gyűrűkhöz.

Tartalom:

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719870 sz. A0; A1; A2; A3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek