Fiksavimo žiedams skirtų precizinių replių rinkinys iš 4 vnt. išoriniams žiedams, Replių skaičius: 4

Prekės Nr.: 700142 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Rinkinio kaina 4 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Viršūnės padėtis ties.
Smailės skersmuo 0,9 mm; 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm
Standartas DIN 5254
Spalva mėlyna; juoda
Įrankių skaičius 4 vnt.
Forma smailės smail.
Viršūnės medžiaga specialusis plienas
Tinka Išoriniai tvirtinimo žiedai
Skersmuo min., Išoriniai tvirtinimo žiedai 3 mm
Skersmuo maks., Išoriniai tvirtinimo žiedai 100 mm
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Forma Forma A
Medžiaga, rankena iš plastiko
Produkto rūšis fiksavimo žiedų replės
Gamybos metodas kaldint.
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700142 4
EAN / GTIN 4045197524867
Gamintojo numeris 700142 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifuota, plastiku padengtos rankenos.
Lankstas su integruota spyruokle.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5254 A − išoriniams fiksavimo žiedams.

Tiekiama:

Po 1 tvirtinimo žiedų reples Nr. 719870 dyd. A0; A1; A2; A3.