Sada přesných kleští na pojistné kroužky, 4dílná na vnější kroužky, Počet kleští: 4

Artiklové číslo: 700142 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Poloha hrotu rovné
Průměr hrotu 0,9 mm; 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm
Norma DIN 5254
Počet kusů nářadí 4 ks
Tvar hrotu Ostré
Materiál hrot Speciální ocel
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 3 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 100 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ A
Barva Modrá; Černá
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700142 4
EAN / GTIN 4045197524867
Číslo výrobce 700142 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované; zasazené a zalisované do korpusu kleští. Kleště černěné, hlava broušená, rukojeti potažené plastem.
Kloub s integrovanou otevírací pružinou.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Norma:

DIN 5254 A − na vnější pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks kleští na pojistné kroužky č. 719870 vel. A0; A1; A2; A3.