Súprava presných klieští na poistné krúžky, 4 dielna pre vonkajšie krúžky 4

Č. pol.: 700142 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet klieští 4
Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok rovný
Norma DIN 5254 A
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
⌀ hrotov 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
celková dĺžka maximálne 140; 140; 185; 230 mm
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 700142 4
EAN/GTIN 4045197524867

Popis

Prevedenie:

Kovaná časť rukoväti a kĺbu, hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované, zalisované do telesa klieští. Čierne kliešte, brúsená hlava, rukoväť s plastovou povrchovou úpravou.
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Norma:

DIN 5254 A − na vonkajšie poistné krúžky.

Rozsah dodávky:

1 kliešte na poistné krúžky č. 719870 veľ. A0; A1; A2; A3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely