3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I høreværn, 27 dB, grøn, foldbar, H515FB-535-GN

Art.-nr.: 7000107974
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000107974
EAN/GTIN 04046719552047
Producentnummer 7000107974
L-nummer L01110 726
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Peltor ™ Bull's Eye i-høreværn er en holdbar og behagelig Shooting høreværn. Vores høreværn reducerer støjniveauet med op til 28 dB. Testet i henhold til en 352:2020. Kapslerne er vinklet i bunden, så kontakt med riffelrøv undgås, og du påvirkes ikke, når du skyder. De bløde bredder-skumpuder sikrer en optimal forsegling og et lavt kontakttryk omkring ørerne. Derfor kan høreværnene også bæres komfortabelt over en længere periode. For accept af bærebølger er det vigtigt, at høreværn er komfortabel og giver pålidelig beskyttelse uden at forstyrre optagelsen. kapselhøreværn sikrer tilstrækkelig beskyttelse i de fleste støjende situationer uden at forstyrre. Puderne og skumindsatserne fås i form af hygiejnesæt, der er nemme at udskifte, hvis de er beskadigede eller slidte. Dette giver en længere produktlevetid. Fås i grøn og farvekoordineret sort. Med den sammenklappelige hovedbøjle kan de nemt opbevares i en taske eller taske, når de ikke er i brug KOMPAKT og.

Fordel:

  • Undertrykker støjniveauer op til 28 dB.
  • Testet i henhold til en 352:2020
  • Til brug ved skydning og jagt
  • Den polstrede metal hovedbøjle konstruktion sikrer konstant kontakttryk gennem hele slidperioden for pålidelig beskyttelse
  • Den specielt affasede kapsel forhindrer enhver kontakt med riffelbutt, så du ikke vil blive påvirket, når du skyder
  • Bløde ørepuder med bredde, væske og skum sikrer optimal forsegling og lavt kontakttryk
  • Puder og indsatser fås som erstatningshygiejnesæt
  • Den sammenklappelige hovedbøjle giver nem opbevaring i en lomme eller taske