3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen, 27 dB, groen, opvouwbaar, H515FB-535-GN

Artikelnummer: 7000107974
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000107974
EAN/GTIN 04046719552047
Nummer fabrikant 7000107974
L-nummer L01110 726

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen zijn onze gehoorbeschermers die zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen waar wordt gejaagd en geschoten. Ze hebben een vorm die interferentie met de kolf van het geweer voorkomt, zodat u het optimale schot krijgt. Beschikbaar in rood, zwart en groen.

Kenmerk:

Tot 27 dB geluidsreductie
Ontworpen voor gebruik tijdens jagen en schieten
Gevoerde metalen hoofdbandconstructie helpt de hele dag door een constante kracht te behouden voor betrouwbare bescherming
De afgeschuinde schelpvorm is ontworpen om interferentie met de geweerkolf te voorkomen, zodat u het doel kunt raken
Zachte, brede kussens met vloeistof en schuim zorgen voor een optimale afdichting en weinig druk
Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
Opvouwbare hoofdband voor eenvoudig opbergen in een zak of tas