• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Kapselgehörschutz, 27 dB, grün, klappbar, H515FB-535-GN

Artikel-Nr.: 7000107974
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000107974
EAN / GTIN 04046719552047
Herstellernummer 7000107974
L-Nummer L01110 726
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Kapselgehörschützer sind ein langlebiger und bequemer Gehörschutz zum Schießen. Unsere Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 28 dB. Nach EN 352:2020 geprüft. Die Kapseln sind im unteren Bereich so angeschrägt, dass ein Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden wird und Sie beim Schießen nicht beeinträchtigt werden. Die weichen, breiten Schaumstoff-Polster sorgen für eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum. Daher lassen sich die Kapselgehörschützer auch über einen längeren Zeitraum bequem tragen. Für die Trägerakzeptanz ist es wichtig, dass der Gehörschutz bequem ist und einen zuverlässigen Schutz bietet, ohne beim Schießen zu behindern. Der Kapselgehörschutz gewährleistet ausreichenden Schutz in den meisten Situationen mit hoher Geräuschbelastung, ohne zu behindern. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Verfügbar in Grün und farblich abgestimmtem Schwarz. Mit dem klappbaren Kopfbügel lassen sie sich kompakt und praktisch in einer Tasche oder einem Beutel verstauen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Vorteil:

  • Dämmt Geräuschpegel von bis zu 28 dB.
  • Nach EN 352:2020 geprüft
  • Zum Einsatz beim Schießen und bei der Jagd
  • Die gepolsterte Kopfbügelkonstruktion aus Metall gewährleistet einen gleichbleibenden Anpressdruck während der gesamten Tragedauer, um einen verlässlichen Schutz sicherzustellen
  • Durch die speziell angeschrägte Kapsel wird jeder Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden, sodass Sie beim Schießen nichts beeinträchtigt
  • Weiche, breite, mit Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllte Ohrpolster sorgen für eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Anpressdruck
  • Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
  • Der klappbare Kopfbügel ermöglicht ein einfaches Verstauen in einer Tasche oder einem Beutel