Execuţie:
Culoarea produsului: verde
Descriere:
Căștile 3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI au o funcție dependentă de nivelul de zgomot, protejează împotriva unor niveluri de zgomot de până la 28 dB și, de asemenea, oferă o potrivire confortabilă atunci când sunt combinate cu alte echipamente de protecție. Căștile noastre sunt disponibile în culorile verde și negru și în versiuni cu bandă de cap pliabilă, bandă de gât sau cu fixare pe cască.
Caracteristică:
Reduce nivelul de zgomot cu până la 27 dB
Pentru utilizare la tir și vânătoare
Construcția benzii de cap din metal căptușit asigură o presiune de contact constantă pe toată durata purtării pentru o protecție fiabilă
Capsula special bizotată evită orice contact cu capătul puștii, astfel încât nimic nu vă afectează atunci când trageți
Pernuțele moi, late, umplute cu lichid și spumă asigură o etanșare optimă și o presiune de contact scăzută
Tampoanele și inserțiile sunt disponibile ca kituri de igienă de schimb
Banda de cap pliabilă permite depozitarea ușoară într-un buzunar sau într-o geantă